※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の ポリエチレン製手持ち袋
ユニハンディ 100枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
厚さ(mm)
0.06mm
トラスコ品番
755-4265
注文コード
60790677
品番
J-6-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,386
この商品は
厚さ・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。
持ち運びに便利です。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06mm
幅(mm)
240
高さ(mm)
340
色
透明
用途
セット販売や持ち帰り用に
仕様
サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
755-4265
質量(kg)
2
入数(枚)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60790677
J-6-100
31248798
J-6-100
ユニハンディ 100枚入り
セイニチ(生産日本社)
1袋(100枚)
¥
3,500
税込
¥
3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)