※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の ポリエチレン製手持ち袋
ユニハンディ 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60790686
品番
K-6-100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。
持ち運びに便利です。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
280
高さ(mm)
400
色
透明
用途
セット販売や持ち帰り用に
トラスコ品番
755-4273
質量(kg)
2
タイプ
サイド溶断シール、開口部段差カット
入数(枚)
100