※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
積水樹脂の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
積水樹脂の PPバンド(自動梱包機用)
PPバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60790765
品番
15RX-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セキスイ独自の技術と製法を進化させ、梱包機適正を両立させた「国産PPバンド」です。
色
青
幅(mm)
15
長さ(m)
2500
トラスコ品番
798-2054
引張強度(kg)
122
用途
段ボールなどの梱包などに
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
9
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
25以下