※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
積水樹脂の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
積水樹脂の PPバンド(自動梱包機用)
ポリエステルバンド(メタルシール用) 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
15.5
長さ(m)
900
注文コード
60790817
品番
PET1606M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,594
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
幅・長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
色
黒
幅(mm)
15.5
長さ(m)
900
トラスコ品番
798-2828
用途
パレットに積んだ荷物の梱包などに
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.59
質量(kg)
12
破断伸度(%)
12±3