※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルバンド(メタルシール用) 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)19 長さ(m)1100 注文コード60790826 品番PET1904M
参考基準価格(税別)¥23,254 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。

幅(mm)19 長さ(m)1100 トラスコ品番798-2836 用途パレットに積んだ荷物の梱包などに 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.42 質量(kg)13 破断伸度(%)12±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする