立ち作業イス ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード60791002 品番760262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。

色(張地)シルバー 座面高さ(mm)600〜850 本体質量(kg)9 仕様組立式 トラスコ品番799-4591 材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:ステンレス 質量(kg)9 シルバー 張地ポリウレタン 背もたれなし 座幅(mm)315 座高(mm)600〜850 高さ調節 素材ポリウレタンフォーム 昇降方式ガス調節式(座上下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする