サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの マシンリーマ
CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
31.75
注文コード
60791035
品番
830A-E06D3175H7S20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,300
この商品は
刃径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
25.85
材質
P10R(のろう付けサーメット)
刃径(Φmm)
31.75
シャンク
ストレートシャンク
刃数
6
シャンク径(Φmm)
20