サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの マシンリーマ
CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60791062
品番
830B-E06D1200H7S12
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃形
スパイラル
全長(mm)
25.85
材質
P10R(のろう付けサーメット)
刃径(Φmm)
12
シャンク
ストレートシャンク
刃数
6
シャンク径(Φmm)
12