アイマーク
アイマークの コピー用紙/ラベルシール
アイマークの 情報保護ラベル/セキュリティシール
IM 個人情報保護ラベルMS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60791176
品番
APIP-MS-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
貼り直しできないセキュリティータイプです。
黒糊を使用しているため、保護した内容が透けて見えません。
仕様
1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可)
トラスコ品番
818-6183
形状
はがき全面タイプ
質量(g)
40
縦(mm)
140
横(mm)
90