アイマーク
アイマークの コピー用紙/ラベルシール
アイマークの 情報保護ラベル/セキュリティシール
IM 個人情報保護ラベルS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
60791228
品番
APIP-S-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
貼り間違えた時、張った後に内容を再確認・再貼付したい時に便利です。
仕様
再剥離タイプ(貼り直し可)
トラスコ品番
818-6179
形状
はがき半面タイプ
質量(g)
21
縦(mm)
70
横(mm)
90
注意
※インクジェット用のはがきの場合、剥がした時に少し糊残りすることがあります。