ニトムズ
ニトムズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ニトムズの モバイルクリーナー
指紋コロコロ ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60791246
品番
C5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タブレット、スマホの指紋汚れを転がすだけで綺麗に除去し約2000回繰り返し可能なコンパクトタイプです。
仕様
繰り返し使用可能タイプ
トラスコ品番
814-7571
材質
基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、本体:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
26
幅(mm)
68
色
ホワイト
質量(g)
24
ローラーサイズ(mm)
Φ10×50