ニトムズ
ニトムズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ニトムズの モバイルクリーナー
指紋コロコロ ミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60791255
品番
C5022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タブレット、スマホの指紋汚れを転がすだけで綺麗に除去し約2000回繰り返し可能なコンパクトタイプです。
仕様
繰り返し使用可能タイプ
トラスコ品番
814-7573
材質
基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、本体:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
26
幅(mm)
68
色
ワイン
質量(g)
24
ローラーサイズ(mm)
Φ10×50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60791255
C5022
60791246
C5020
指紋コロコロ ミニ
ニトムズ
1個
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)