曜日別特売
S4107 STALOGY 365デイズノートA5 ニトムズ 60791316

S4107 STALOGY 365デイズノートA5 ニトムズ 60791316
S4107 STALOGY 365デイズノートA5 ニトムズ 60791316

STALOGY 365デイズノートA5

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個色(表紙)イエロー注文コード60791316品番S4107
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

365日、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。

用途日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます、アイデアのメモに、取材の記録に、進行スケジュールの管理やレイアウトなどにサイズA5色(表紙)イエロートラスコ品番828-1130材質表紙:紙:合皮、本文紙:紙質量(g)320縦(mm)210横(mm)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60791334
2021-05-04
用途: 日々のメモ
製造業

A5の大きさで紙質も書きやすくページ数も多いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする