屋外粉チョーク5kg

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60791492 品番 2251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。

用途チョークライン用に、チョークライン用 トラスコ品番780-8151 材質炭酸カルシウム、チタン 寸法(mm)(ボトル)220×140×265 質量(kg)5 容量(g)5000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
大容量なので長持ちします
建設業・工事業

作業員の方に頼まれて青と白を購入。
1ケース5kgと重いですが、配達してくれるので問題なし。
チョークラインに小分けにして入れて使用するので大きい方が助かります。

対象商品:
60791483
2022-08-10
用途:
道路カッターのライン引き
電気・ガス・熱供給・水道業

アスファルトもコンクリートも ラインがよく見えて、切りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする