たくみ
たくみの マーキング用品
たくみの チョーク
粉チョーク5kg
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60791517
品番
2242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
色
蛍光グリーン
用途
チョークライン用に、チョークライン用
トラスコ品番
780-8143
材質
炭酸カルシウム、顔料
寸法(mm)
(ボトル)220×140×265
質量(kg)
5
容量(g)
5000