L204A3G A3 ラミネーター Asmix(アスカ) ローラー数2 60791562

 

L204A3G A3 ラミネーター Asmix(アスカ) 60791562 L204A3G A3 ラミネーター Asmix(アスカ) 60791562

A3 ラミネーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60791562 品番L204A3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100〜150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します

適合サイズA3 グリーン 仕様スリープ機能付 トラスコ品番795-6118 材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)320 消費電力(W)350 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100〜150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60791562 L204A3G 60791578 L204A3W A3 ラミネーター Asmix(アスカ) A3 ラミネーター Asmix(アスカ) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする