A6 2ローラーラミネーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60791605 品番L203A6
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100〜150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。

適合サイズA6 ホワイト トラスコ品番795-6096 材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)110 消費電力(W)180 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間2.5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100〜150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60791605
2019-12-06
用途:
資格証発行時
個人のお客様

大きなラミネーターに比べ、すぐに使用できるので小さくても使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする