A6 2ローラーラミネーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60791614 品番L203A6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100〜150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。

適合サイズA6 グリーン トラスコ品番795-6100 材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)110 消費電力(W)180 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間2.5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100〜150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60791614 L203A6G 60791605 L203A6 A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ) A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 1台 5,998 税込6,598 色違い

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60791605
2019-12-06
用途:
資格証発行時
個人のお客様

大きなラミネーターに比べ、すぐに使用できるので小さくても使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする