曜日別特売
PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791754
PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791754
PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791754
PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791754
PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791754
PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック 60791754

耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)25
全長(m)2.5
最大使用荷重(t)0.63
内容量1本注文コード60791754品番PP2E25X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。

用途
屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に
全長(m)2.5ベルト幅(mm)25等級JIS2等級仕様両端アイタイプトラスコ品番793-1409材質ポリプロプレン(PP)質量(kg)0.36使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)0.63ベルト厚(mm)10破断強度(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)25×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60791754PP2E25X2.508220152PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220152耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする