画像準備中

標準DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 60794977 品番 YDS615e
参考基準価格(税別)¥474,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

最大入力電圧:40VdcでAC24V整流平滑方式にも対応
三端子レギュレータ同様、入出力コンデンサを接続すれば簡単動作
放熱フィン、チョークコイル一体構造で基板への実装が容易
漏洩磁束が少ないSMD型チョークコイルを内部に搭載
過電流時に間欠動作する自動復帰型過電流保護回路を内蔵

出力電圧(V)15 入力電圧(V)22〜40 出力電流(A)6 保存温度(℃)-20〜+85 動作温度(℃)-10〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする