画像準備中

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60795038 品番HWS50A-24/HDA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

<高耐環境・重工業装置向け電源>
周囲温度 -40℃での 起動保証(注1)
内部基板コーティング(注2)
米国国防総省の軍事品に対する基準
「MIL-STD-810F」準拠(耐振動・耐衝撃)
<環境に優しい>
さらなる高効率化および軽負荷時の効率改善、無負荷時電力の低減でお客様装置の省エネルギーに貢献
<使いやすい>
デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能
<安全と安心>
長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減
従来モデルを継承した両面基板採用
活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止

質量(g)300 高さH(mm)82 出力電圧(V)DC19.2〜28.8 入力電圧(V)AC85〜265、DC120〜370 入力単相 奥行D(mm)120 最大出力電力(W)52.8 幅W(mm)31.5 効率87% Typ. 定格出力電圧(DC V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)2.2
注意
※ただし、低温時(周囲温度-40〜-10℃)において、入力電圧・負荷条件によっては起動しない場合があります。詳細は、低温時における起動条件(仕様規格書)をご参照願います。(注1)
※耐湿性・耐塵性向上の為、基板両面にコーティングを施しております。ただし、一部コーティングされない箇所がございますので完全な効果が期待できないことがあります。(注2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする