画像準備中

アナログユニット用端子台付接続ケーブル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60795205 品番FA-CBL04CCPH
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。
CC-Linkリモート局の端子台に合わせた加工で配線しやすくなっています。
各線には信号名入りのマーカーチューブが付いており誤配線防止になります。

用途ネットワーク機器 仕様●マーカーチューブの印刷:青芯:「DA」、白芯:「DB」、黄芯:「DG」、遮へい(緑):「SLD」●対応バージョン:Ver.1.10●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 質量(g)約40 ケーブル長(m)0.4 ケーブル【使用ケーブル】CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH) チューブ径(Φmm)ケーブル用収縮チューブ:10(黒色)、遮へい用収縮チューブ:4(緑色) 製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用) 圧着端子【使用圧着端子】丸形 ケーブルタイプ丸形圧着端子タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする