用途ネットワーク機器
仕様●コンタクト:7極 オス、材質:黄銅、金メッキ、接触抵抗:5mΩ以下●接続機器:シーケンサ●絶縁耐圧、絶縁抵抗:AC1000V 1分間、2000MΩ以上(コンタクト相互間)
質量(g)約40
径(Φmm)パッキン:10.6〜12.5
使用温度範囲(℃)-25〜85
保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)
適合電線導体断面積:1.25mm2以下、接続方式:はんだ付け
耐振性JIS C 0040に準拠
製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)
耐食性JIS C 0023に準拠
耐衝撃500m/s2(50G) 各軸3回