三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
12スロット分変換アダプタ固定台
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:MELSEC-A series → MELSEC iQ-R series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC iQ-R、他社PLC
注文コード
60795485
品番
ERNT-1CR12F
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
変換アダプタの下部を固定します。
12スロット分変換アダプタ固定台
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:MELSEC-A series → MELSEC iQ-R series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC iQ-R、他社PLC
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ固定台
スロット数(個)
12スロット分変換アダプタ固定台
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。