三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
10スロット分変換アダプタ固定台
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60795510
品番
ERNT-1CR10F
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
変換アダプタの下部を固定します。
10スロット分変換アダプタ固定台
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:MELSEC-A series → MELSEC iQ-R series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC iQ-R、他社PLC
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ固定台
スロット数(個)
高温対応 基本ベースユニット用10スロット分変換アダプタ固定台
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。