三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S33B、置換え後 : R33B●置換え選定(2):置換え前 : A1S33B、置換え後 : Q33B
注文コード
60795519
品番
ERNT-ASQB33N
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。
既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S33B、置換え後 : R33B●置換え選定(2):置換え前 : A1S33B、置換え後 : Q33B
製品分類区分
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ