三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60795668
品番
ERNT-CQCY213
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-OD213、置換え後(コネクタ40P×2):QY42P●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2604、置換え後(コネクタ40P×2):QY42P
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※オムロン株式会社製 SYSMAC CシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え用の変換アダプタを使用します。