三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):QY10
注文コード
60795756
品番
ERNT-CQTY221
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):QY10
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ