用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SX10,A1SX10EU、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10( 1)・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1SY10,A1SY10EU、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY10R2・MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):QY10
スロット1スロットタイプ
製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ