三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60795817
品番
ERNT-ASQTX80
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SX80,A1SX80-S1,A1SX80-S2、置換え後(端子台18点):QX80
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ