三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(端子台20点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57
注文コード
60795939
品番
ERNT-AQTB20
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、
MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(端子台20点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※38点端子台付属
※電気仕様が、既設接続機器の仕様を満足することを確認してください。