三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60795966
品番
ERNT-1CR121X221Y
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-IA121、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-ID213、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):C500-IM211、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):C500-ID112、置換え後(端子台18点):RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):RY10R2●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):C500-OA121,C500-OA222,C500-OA226、置換え後(端子台18点):RY20S6
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
注意
※DC24V、8点/コモンで使用している場合、ユニバーサル変換アダプタを使用してRX40PC6Hへの置換えを検討してください。
※C500-IM211からの置換えにおいて、定格入力電圧をAC12V、AC24Vで使用している場合、DC5V、DC12VまたはDC24Vに変更する必要があります。