三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71,QY41P,QY41H,QY71
注文コード
60796061
品番
ERNT-AQTB38
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、
MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71,QY41P,QY41H,QY71
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※38点端子台付属
※電気仕様が、既設接続機器の仕様を満足することを確認してください。