三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : JW-24KB、JW-34KB、置換え後 : R35B●置換え選定(2):置換え前 : JW-24KB、JW-34KB、置換え後 : Q35B
注文コード
60796088
品番
ERNT-2JR34KB
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。
既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : JW-24KB、JW-34KB、置換え後 : R35B●置換え選定(2):置換え前 : JW-24KB、JW-34KB、置換え後 : Q35B
製品分類区分
ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ