用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : JW-26KB、JW-36KB、置換え後 : R38B●置換え選定(2):置換え前 : JW-38ZB、置換え後 : R68B●置換え選定(3):置換え前 : JW-26KB、JW-36KB、置換え後 : Q38B●置換え選定(4):置換え前 : JW-38ZB、置換え後 : Q68B
製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ