曜日別特売

JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : JW-316KB、置換え後 : R38B●置換え選定(2):置換え前 : JW-36ZB、置換え後 : R68B●置換え選定(3):置換え前 : JW-316KB、置換え後 : Q38B●置換え選定(4):置換え前 : JW-36ZB、置換え後 : Q68B注文コード60796149品番ERNT-2JR316KB36ZB
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。
既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。

用途
リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : JW-316KB、置換え後 : R38B●置換え選定(2):置換え前 : JW-36ZB、置換え後 : R68B●置換え選定(3):置換え前 : JW-316KB、置換え後 : Q38B●置換え選定(4):置換え前 : JW-36ZB、置換え後 : Q68B製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする