三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796228
品番
ERNT-2JQ210NS
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-211N,JW-211NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-212N,JW-212NA,JW-214N,JW-214NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40,QX40-S1,QX70( 1)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JW-213S,JW-213SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY22、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY20S6●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):JW-214S,JW-214SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY10、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY10R2
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
注意
※既設ユニットを8点ごとに別電源でご使用の場合は、QX40H、またはQX80Hへの再配線をご検討ください。その際、ERNT-ASQTB20 の使用をご検討ください。
※既存ユニットを8点ごとに別電源でご使用の場合は、RX40PC6H(DC24V、プラスコモン)またはRX40NC6H(DC24V、マイナスコモン)への再配線をご検討ください。その際、ERNT-ASQTB20の使用をご検討ください。