三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796246
品番
ERNT-1JR11N13S
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-11N、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-12N、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JW-13S、置換え後(端子台18点):RY20S6
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
注意
※既設ユニットをAC24Vでご使用の場合は、DC5/12VまたはDC24Vに変更してください。DC24V、8点/コモンでご使用の場合は、ユニバーサル変換アダプタを使用してRX40PC6HまたはRX40NC6Hへの置換えをご検討ください。
※RY20S6の電流容量で既設装置仕様を満足しない場合は、接点出力ユニット(RY10R2)のご使用をご検討ください。ただし、応答速度は遅くなりますので、既設装置の仕様をご確認ください。