三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796255
品番
ERNT-1JR12S
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-12S、置換え後(端子台18点):RY40NT5P
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
注意
※既設配線の取付け高さが変わるため、既設配線長をご確認ください。