三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796386
品番
ERNT-1JQ64NC
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):JW-64NC,JW-34NC、置換え後(コネクタ40P×2):QX42,QX42-S1,QX72,QX82,QX82-S1
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※W-34NCからの置換えの場合、MELSEC-Qシリーズユニットは64点入力ユニットとなります。(32点空きで使用)32点入力ユニットへ置換える場合、ERNT-2JQ234N264N+QX41/QX41-S1/QX41-S2/QX71への置換えも可能です。