三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796395
品番
ERNT-1JQ32S
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32S、置換え後(コネクタ40P):QY41H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-32S、置換え後(コネクタ40P):QY41P
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※電流容量が必要な場合は、QY50(0.5A、16点)、またはQY68A(2A、8点)への再配線をご検討ください。その際、ERNT-AQTB20の使用をご検討ください。