三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796456
品番
ERNT-1Y2R602606
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2602A、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2606、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
注意
※電流容量が必要な場合は、RY40NT5P(DC12/24V、0.5A/1点、16点)×2台への再配線をご検討ください。その際、ERNT-AQTB20-S1の使用をご検討ください。