三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796578
品番
ERNT-2JR234N264N
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JW-34NC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JW-64NC、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台,RX71C4 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):JW-234N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):JW-264N、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
注意
※JW-64NCからの置換えの場合、MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットと変換アダプタを2セット使用して32点ずつ必要となります。
※既設配線の取付け高さが変わるため、既設配線長をご確認ください。
※既設ユニットを16点ごとに別電源でご使用の場合は、RX40C7(DC24V)×2台またはRX70C4(DC5/12V)×2台への再配線をご検討ください。その際、ERNT-ASQTB20の使用をご検討ください。
※JW-264Nからの置換えの場合、変換アダプタが2台必要です。