三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60796621
品番
ERNT-2YR35400
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDI35400、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
注意
※1コモンあたりのI/O点数が、16点/1コモン→32点/1コモンとなるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。
※既設ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、RX40C7(DC24V) 2台またはRX70C4(DC5/12V) 2台への再配線をご検討ください。