画像準備中

MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SD62D、置換え後(コネクタ40P):QD62D 注文コード60796770 品番ERNT-ASQTD62D
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。

用途リニューアル機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SD62D、置換え後(コネクタ40P):QD62D スロット1スロットタイプ 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※DINレール取付け時、変換アダプタDINレール取付金具(ERNT-ASQDIN**)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする