三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-31N、置換え後(端子台18点×2):RX10 × 2台●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-34S。置換え後(端子台18点×2):RY10R2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2902、置換え後(端子台18点×2):RY10R2×2台
注文コード
60796998
品番
ERNT-1JR31N34S
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-31N、置換え後(端子台18点×2):RX10 × 2台●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-34S。置換え後(端子台18点×2):RY10R2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2902、置換え後(端子台18点×2):RY10R2×2台
スロット
2スロットタイプ
製品分類区分
ニューサテライト JW/MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
注意
※高温対応ベースユニット(R310B-HT/R610B-HT)には使用できません。
※シャープ株式会社製JWシリーズ(大形タイプ)からMELSEC iQ-Rへの置換え用の変換アダプタを使用します。