三菱電機エンジニアリング
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60797111
品番
ERNT-2AR62TR1BW
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S62TCRTBW-S2、置換え後(端子台18点×2):R60TCRT4BW●置換え選定(2):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTRTBW、置換え後(端子台18点×2):R60TCRT4BW
スロット
1スロットタイプ+断線検知コネクタ変換ケーブル
製品分類区分
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
注意
※高温対応ベースユニット R310B-HT/R610B-HTには使用できません
※加熱冷却制御、白金測温抵抗体入力にて使用時