三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ASLINKTERMINAL接続用ケーブル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60797260
品番
FA4-CB4L01ZM12
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
AnyWire ASLINKTERMINAL接続に使用します。
簡単配線・作業工数削減:AnyWire ASLINKTERMINALとデジタル信号変換器接続専用ケーブルにより簡単に配線できます。
用途
省配線・省工数
仕様
●接続機器:AnyWire ASLINKTERMINAL●接続機器シリーズ:小型8点ターミナル
質量(g)
約12
最大使用電流(A)
0.1
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
導体構成(本/mm)
7/0.127
UL規格
(ケーブル)UL STYLE No.10002 105℃ 300V
導体抵抗
0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC500