画像準備中

MIL20Pコネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60797646 品番 FA1-CB2L10AT4EX
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。
三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。
三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。

用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T* 質量(g)約120 ケーブル長(m)1 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体構成(本/mm)20/0.127 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする