NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
0.7
刃長(mm)
3
注文コード
60798002
品番
11301
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
400
刃径(mm)
0.7
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
トラスコ品番
475-8978
形状
砲弾
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
対応材質
超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒
ダイヤモンド